Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, elektricky výškovo nastaviteľný, Doska Eluplan tmavá 20×20G

Č. pol.: 923297
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky Pracovisko: 850-1050
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 400
  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Plynule elektricky výškovo nastaviteľný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou SchuKo. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W. 100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom zásuviek a nosnosťou 75 kg. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou.

Rozsah dodávky:

2 × elektricky výškovo nastaviteľné podnože, 1 pár styčníkových plechov, zásuvková skrinka, pracovná doska.

Zvláštní příslušenství:

Doplnkové príslušenstvo, ako bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Dodáva sa v nezmontovanom stave. Možno zvoliť polohu ručného tlačidla. Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "vario"