Pracovný stôl Vario s 2 kontajnermi, sklopný a výškovo nastaviteľný stojan, výška 950 mm, Buková doska Multiplex 20×20G

Č. pol.: 922834
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pracovný stôl výška: 950
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Hrúbka platne: 50
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Skrinka so sklopným a výškovo nastaviteľným stojanom GARANT č. 967568, veľ. 120 vrátane zveráka č. 967100, veľ. 120. Šírka skrinky, skrinka pre zverák 16 G so zásuvkou. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Skrinka so zverákom: dvere uzamykateľné pomocou cylindrickej zámky. Zásuvku nie je možné zamknúť.

Rozsah dodávky:

1 × skrinka so zásuvkami, 1 × skrinka so sklopným a výškovo nastaviteľným stojanom a zverákom, pracovná doska.

Zvláštní příslušenství:

Doplnkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "vario"