Pracovný stôl Vario Basic, elektricky výškovo nastaviteľný, Buková doska Multiplex

Č. pol.: 923254
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky Pracovisko: 850-1050
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 400
  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický
  • Hrúbka platne: 50

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. S 2 pármi rohových plechov na vystuženie. Plynule elektricky výškovo nastaviteľný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou SchuKo. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W.

Rozsah dodávky:

2 × elektricky výškovo nastaviteľné podnože, 2 páry styčníkových plechov, pracovná doska.

Zvláštní příslušenství:

Doplnkové príslušenstvo, ako korpus, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Lakování:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035,práškovo nanášaná.

Poznámka:

Dodáva sa v nezmontovanom stave. Možno zvoliť polohu ručného tlačidla. Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

Z tej istej série Zobraziť všetky