• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Pracovný stôl Vario Basic, elektricky výškovo nastaviteľný, Doska Eluplan tmavá 1000/DE

Č. pol.: 923257 1000/DE
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky Pracovisko: 850-1050
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 400
  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický
  • Hrúbka platne: 50

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko 850-1050 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 400 kg
Prevedenie Prestavenie výšky elektrický
Hrúbka platne 50 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Séria vario Basic
Rozsah prestavenia výšky 850 mm - 1 050 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Typ zástrčky Vstup F
Napájacie napätie 250 V
Menovité napätie 250 V
Rýchlosť zdvihu 9 mm/s
Maximálna nosnosť 400 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Hmotnosť 60 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 923257 1000/DE
EAN/GTIN 4062406087265

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. S 2 pármi rohových plechov na vystuženie. Plynule elektricky výškovo nastaviteľný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou SchuKo. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah dodávky:

2 × elektricky výškovo nastaviteľné podnože, 2 páry styčníkových plechov, pracovná doska.

Zvláštní příslušenství:

Doplnkové príslušenstvo, ako korpus, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Lakování:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035,práškovo nanášaná.

Poznámka:

Dodáva sa v nezmontovanom stave. Možno zvoliť polohu ručného tlačidla. Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Z tej istej série Zobraziť všetky