Pracovní stůl na kolečkách 6 zásuvek 870 x 950 x 550 mm

Č. pol.: 6620540
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6620540
EAN/GTIN 4010886662052
Číslo výrobcu 6620540
Číslo L L60160 539

Popis

Popis:

Korpus:
Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, barva GEDORE modrá
Rozměry: V 870 x Š 950 x H 550 mm
Buková překližka multiplex o tloušťce 25 mm, povrch navíc chráněn lakem na lněný olej
Velké, volně přístupné police na objemné díly
Bezpečnost díky ochraně pat osob
Šuplíky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
6 širokých zásuvek (š. 480 x hl. 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Bezpečnostní uzamykání každé zásuvky, ovládání jednou rukou
Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost každé zásuvky 40 kg, spodní těžká zásuvka 60 kg
Těžký podvozek GEDORE:
Celková nosnost 1000 kg, v pojízdném provozu 750 kg
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 lehká kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje plynulý chod, ovladatelnost a směrovou stabilitu i při maximálním zatížení
Příslušenství:
2 distanční moduly č. 1 a 2. 1500 ED-70 K
10 podélných (LT) a 2 příčné (QT) přepážky z pozinkovaného ocelového plechu
Možnosti:
Optimální vybavení moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT)
Speciální barvy a provedení na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 870 mm x 950 mm x 550 mm
  • Počet koleček: 4
  • Počet podélných děličů: 3
  • Počet příčných děličů: 2
  • Počet zásuvek: 6
  • Pracovní výška: 870
  • Rozměr pracovní desky [metrický]: 950 x 550 x 25 mm
  • Tloušťka pracovní desky [mm]: 25 mm
  • Průměr pevných koleček [2x): 200
  • Dynamická nosnost [kg]: 750 kg
  • Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
  • Celková šířka [mm]: 950 mm
  • Celková výška [mm]: 870 mm
  • Celková délka [mm]: 550 mm
  • Průměr koleček s brzdami (2x): 125
  • Materiál: Ocelový plech
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Typ zásuvky:
    • 5x typ 1, v. = 79 mm
    • 1x typ 2, v. = 180 mm
  • Statická nosnost [kg]: 1000 kg
  • Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
  • Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 60 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • uzamykatelná: ano
  • Počet polic: ano
  • Samostatný výsuvný doraz: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo