Podstavec výškovo nastaviteľný 760

Č. pol.: 937103 760
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria Pracovný stôl KOMBI
Rozsah prestavenia výšky 850 mm - 1 100 mm
Šírka 80 mm
Hĺbka 760 mm
svetlá šírka 680 mm
vhodné pre hĺbku dosiek 800 mm
Druh produktu Podnož

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 937103 760
EAN/GTIN 4045197678010

Popis

Prevedenie:

Hrany z oceľového plechu s priečnymi výstuhami. S 2 závitmi M10 na voliteľnú montáž skrutiek na vyrovnanie výšky č. 930100 veľ. M10.
Výška na mriežke 25 mm nastaviteľná od 850 – 1100 mm.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri úplne vysunutej výške sa musí nainštalovať zadná stena.