{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | KOMBI | |
Područje podešavanja visine | 850 mm - 1.100 mm | |
širina | 80 mm | |
Dubina | 760 mm | |
svijetla širina | 680 mm | |
prikladno za dubinu ploče | 800 mm | |
Vrsta proizvoda | Podnožje |
Broj artikla | 937103 760 | |
EAN / GTIN | 4045197678010 |