Podstavec výškovo nastaviteľný Výška 850 − 1100 mm

Č. pol.: 937103
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Hrany z oceľového plechu s priečnymi výstuhami. S 2 závitmi M10 na voliteľnú montáž skrutiek na vyrovnanie výšky č. 930100 veľ. M10.
Výška na mriežke 25 mm nastaviteľná od 850 – 1100 mm.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri úplne vysunutej výške sa musí nainštalovať zadná stena.