Nožni del, nastavljiv po višini Višina 850 − 1100 mm

Št. art.: 937103
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Iz zarobljene jeklene pločevine, s prečnimi ojačitvami. Z 2 navojema M10 za opcijsko namestitev vijakov za nastavljanje višine art. 930100 vel. M10.
Višina je nastavljiva od 850 − 1100 mm v rastru 25 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pri polni višini je treba vgraditi zadnjo steno.