Kontajner 16G so zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuviek: 300/2

Č. pol.: 927300 300/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita: 75
  • Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie): 100
  • Nastavenie výšky v mriežke: 25
  • Zásuvky úžitková plocha v G.: 12×20
  • Zámok valcového čapu: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita 75 kg
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) 100 %
Nastavenie výšky v mriežke 25 mm
Zásuvky úžitková plocha v G. 12×20
Zámok valcového čapu modulárna zásuvka
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 300 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 650 mm
Užitočná výška 225 mm
Užitočná šírka 350 mm
Výška prednej zásuvky 75 mm; 150 mm
Zásuvky využiteľná šírka 300 mm
Zásuvky užitočná hĺbka 500 mm
Zásuvky využiteľná šírka v G. 12
Pracovná hĺbka zásuvky v G. 20
Užitočná výška pre zásuvky 225 mm
Počet zásuviek 2
Počet výsuvných zásobníkov 0
Počet dverí 0
Hmotnosť 24,7 kg
Typ výrobku Korpus pracovného stolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927300 300/2
EAN/GTIN 4062406108120
Číslo výrobcu 927300 300/2

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Osazení:

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka