{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
| Skuffer, nytteflade i G | 12×20 | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 300 mm | |
| Bredde | 400 mm | |
| Dybde | 650 mm | |
| Nyttehøjde | 225 mm | |
| Nyttebredde | 350 mm | |
| Skuffer, fronthøjde | 75 mm; 150 mm | |
| Skuffer, nyttebredde | 300 mm | |
| Skuffer, nyttedybde | 500 mm | |
| Skuffer, nyttebredde i G | 12 | |
| Skuffer, nyttedybde i G | 20 | |
| Nyttehøjde for skuffer | 225 mm | |
| Antal skuffer | 2 | |
| Antal udtrækshylder | 0 | |
| Antal døre | 0 | |
| Vægt | 24,7 kg | |
| Produkttype | Filebænkkabinet |
| Artikelnummer | 927300 300/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406108120 | |
| Producentnummer | 927300 300/2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |