Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu 75

Č. pol.: 950180 75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tlmenie zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950180 75
EAN/GTIN 4062406355340

Popis

Prevedenie:

Zásuvky systému tlmenia zásuvu pre montáž na zásuvky. Systém spôsobuje, že zásuvky sa v poslednej časti zatvárania uzatvoria automaticky a netreba ich postrčiť. Môže sa používať pri prázdnych a zaplnených zásuvkách. Comfort Close možno dodatočne namontovať na všetkých zásuvkách s červeným bezpečnostným klipom. Vhodné pre všetky hĺbky zásuviek 14G – 24G.

Vhodné pro:

Zásuvky s nosnostou 75 kg.

Rozsah dodávky:

Súprava pozostáva z 2 plastových líšt a 2 pružinových upínačov, vhodné pre zásuvku.