Box na drobný sortiment easyPick, 20×20G, Výška čela zásuviek / typ: 50/1

Č. pol.: 950300 50/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) easyPick
Výška kontajnera 25 mm
Hodí sa z prednej výšky zásuviek ≥ 50 mm
Vhodné pre zásuvky využiteľnej šírky v G. 20
Vhodné pre zásuvky pracovnej hĺbky v G. 20
Vhodné pre zásuvky využiteľnej šírky 500 mm
Vhodné pre zásuvky pracovnej hĺbky 500 mm
Hmotnosť 0,765 kg
Typ výrobku Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950300 50/1
EAN/GTIN 4062406152499
Číslo výrobcu 950300 50/1

Popis

Prevedenie:

Box na drobné diely z plastu.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 20 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20 × 20 G.

Obsah:

Box na drobnosti easyPick C. 951210: 15 × Veľ. 4×4/4; 5 × Veľ. 4×4/2; 5 × Veľ. 4×4/1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka