easyPick onderdelenbakken-assortiment, 20×20G, Lades met fronthoogte / type: 50/1

Artikelnummer: 950300 50/1
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lades met fronthoogte / type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Beschreven onderdeel volledig artikel
Serie easyPick
Materiaal Kunststof
Breedte 500 mm
Diepte 500 mm
Hoogte 25 mm
Producentspecifieke eenheid G
Breedte in G 20
Diepte in G 20
Geschikt voor Lades
Breedte 500 mm
Diepte 500 mm
Fronthoogte 50 mm
Producentspecifieke eenheid G
Nuttige breedte in G 20
Nuttige diepte in G 20
Met deksel nee
Gewicht totaal 0,765 kg
Inhoud set / assortiment
Producttype onderdelenbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 950300 50/1
EAN/GTIN 4062406152499
Nummer fabrikant 950300 50/1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Onderdelenbakken van kunststof.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×20G.

T.b.v.:

Lades 20×20G.

Inhoud:

easyPick onderdelenbakken nr. 951210: 15 × Maat 4×4/4; 5 × maat 4×4/2; 5 × maat 4×4/1

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles