{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka | 30 mm | |
Stupeň naplnenia zásuvky | 1/3 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
vhodné prevádzkové zariadenie | Dielenský vozík | |
Šírka | 176 mm | |
Hĺbka | 383 mm | |
Počet nástrojov | 16 | |
Prevedenie | s nástrcným klúcom | |
Druh produktu | Vložka z tvrdenej peny |
Číslo položky | 916763 16 |