• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súčasti pre pojazdnú zásuvkovú skriňu smer posúvania bočná stena Smer posúvania bočná stena

Č. pol.: 942948
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Poznámka:

  • Zásuvky v pojazdných skriniach na náradie musia byť vybavené jednotlivým blokovaním zásuvky. Takto sa zásuvky pri zatvorení automaticky zablokujú, aby sa počas prepravy neotvorili. Jednotlivé blokovanie zásuviek skupiny produktov 94 (do 08/2019) nájdete pod č. 949605 v zozname náhradných dielov.
  • Pri nosnosti kolies (600 kg) zohľadnite vlastnú hmotnosť skrine.
  • Dodržte želaný smer otáčania kolies.