Komponente za predalni blok na kolesih Smer potiskanja, stranska stena

Št. art.: 942948
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Opomba:

  • Predali v omarah za orodje na kolesih morajo biti opremljeni z zaporo proti izvlečenju. Predali se pri zapiranju avtomatsko zapahnejo, s čimer je preprečeno, da bi se med transportom odpirali. Zapore proti izvlečenju za predale iz kataloške skupine 94 (do 08/2019) najdete pod art. 949605 v seznamu nadomestnih delov.
  • Pri nosilnosti koles (600 kg) upoštevajte tudi lastno maso omare.
  • Upoštevajte želeno smer vrtenja koles.