Sertarele dulapurilor mobile de sculetrebuie să fie prevăzute cu închidere de sertar singulară. Prin aceasta se blochează automat sertarele la închidere pentru a împiedica deschiderea pe durata transportului. Închiderile singulare pentru sertarele din grupa de produse 94 (până la 08/2019) sunt prezentate la Cod 949605 din lista pieselor de schimb.
Vă rugăm să luaţi în calculşi greutatea proprie a dulapului când vă raportaţi la capacitatea portantă a roţilor (600 kg).
Vă rugăm să aveţi în vedere direcţia dorită de rulare a roţilor.