Dvousložková měkká pěnová vložka

Č. pol.: 163-325L
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 163-325L
EAN/GTIN 4000896192182
Číslo výrobcu 163-325L

Popis

Popis:

Vložka z 2komponentní měkké pěny prázdná
pro 4760/6
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L

Vhodné výrobky

Príslušenstvo