Demontážní pouzdro KABELEX 1512 pro č. 1502

Č. pol.: 78600002
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Demontážny nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 78600002
EAN/GTIN 4018754049493
Číslo výrobcu 78600002
Číslo L L60010 1393

Popis

Charakteristika:

  • Průměr pro kontaktní rozměr: 3,5 mm
  • Vnitřní průměr: 4,4 mm
  • Délka [mm): 30 mm
  • Č.: 1512 für Nr. 1502
  • Vnější průměr: 5,0 mm
  • Hmotnost: 1 g