• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Technický zverák s upínacím strmeňom 50

Č. pol.: 967590 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 50 mm
Rozsah upnutia 75 mm
Hĺbka upnutia 35 mm
Rozsah upínania 0 mm - 80 mm
Rozsah otáčania Guľový kĺb 360 Stupeň
Rozsah natočenia Guľový kĺb 90 Stupeň
vymeniteľné čeľuste Áno
Vrátane upínacieho strmeňa Áno
Druh produktu Paralelný zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967590 50
EAN/GTIN 2050001741363
Číslo výrobcu ALU050

Popis

Prevedenie:

Pomocou guľového kĺbu možno hornú časť otáčať alebo vytáčať do najvýhodnejšej pracovnej polohy a upínať pomocou upínacej páky. Zverák sa dá otáčať v krokoch od do 360°; takže je vhodný aj na použitie ako hlboký zverák. Zverák a upínací strmeň alebo skrutkovacia doska z ľahkej zliatiny, lakované kladivkovým tepaným lakom. Skryté oceľové závitové vreteno, čeľuste sa otvárajú dopredu.
S výmennými plastovými čeľusťami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely