{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa na náradie | |
Prevedenie | rez | |
Šírka | 918 mm | |
Hĺbka | 459 mm | |
Hrúbka | 2 − 3 mm | |
vhodné pre zásuvky v E | 54×27 E | |
Materiál | PES/tkanina zo sklenej priadze, na oboch stranách protišmykový poťah z PVC peny. | |
Povrch | otvorené | |
Farba | antracitová | |
Obsah súpravy | 5 | |
Druh produktu | Protišmyková rohož |
Číslo položky | 960613 54X27 | |
EAN/GTIN | 2050001854605 | |
Číslo výrobcu | 960613 54X27 |