{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast | |
Uitvoering | Gesneden | |
Breedte | 918 mm | |
Diepte | 459 mm | |
Dikte | 2 − 3 mm | |
geschikt voor lade in E | 54×27 E | |
Materiaal | PES/glasgarenweefsel, aan beide zijden voorzien van antislip-PVC-schuim. | |
Oppervlak | open | |
Kleur | antraciet | |
Setinhoud | 5 | |
Producttype | Antislipmat |
Artikelnummer | 960613 54X27 | |
EAN/GTIN | 2050001854605 | |
Nummer fabrikant | 960613 54X27 |