{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka | 30 mm | |
Stupeň naplnenia zásuvky | 2/3 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec; 1/2 palec | |
vhodné prevádzkové zariadenie | Pracovný stôl | |
najmenšia vhodná výška čela zásuvky | ≥ 80 mm | |
Šírka | 321 mm | |
Hĺbka | 520 mm | |
Počet nástrojov | 0 | |
Prevedenie | prázdna pre sadu náradia | |
Druh produktu | Vložka z tvrdenej peny |
Číslo položky | 962667 0 |