Paralelný zverák s otočnou doskou 140

Č. pol.: 967120 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 140 mm
vymeniteľné čeľuste nie
Smer otvárania otváranie smerom dopredu
Materiál zápustkovo kovaná oceľ
Druh produktu Paralelný zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967120 140
EAN/GTIN 4045197612571

Popis

Prevedenie:

Celé zo zápustkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.
Otvorenie smerom dopredu.
So zváranými čeľusťami na upínanie rúr pod normálnymi čeľusťami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovnanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.
S pevnými, povrchovo kalenými upínacími čeľusťami (nevymeniteľnými).

Výhoda:

  • Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách − bez nepríjemného hluku.
  • Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitu na vretene.
  • Vymeniteľný kolík.
  • Stupnica šírky otvárania.

Rozsah dodávky:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Poznámka:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely