Prevedenie:
- Rohož pre priemyselné pracoviská s uzavretým protišmykovým povrchom.
- 13mm hrubý materiálponúka vysoký ergonomický prínos a protiúnavový účinok.
- Flexibilný zásuvný systém dlaždíc 91 × 91 cm, vnútorný uhol (45°) a vonkajší uhol (22,5°) umožňuje optimálne prispôsobenie podmienkam na mieste.
- Flexibilné riešenie hrán umožňuje vonkajšie a vnútorné rohy.
- Protišmyková odolnosť R9 podľa DIN 51130 a BGR181. 100% mix prírodnej gumy pre všeobecné použitie.
- Neobsahuje ťažké kovy a silikóny, a preto je vhodná pre lakovne.
- Neobsahuje DOP, DMF a látky poškodzujúce ozónovú vrstvu.
Okrajové lišty 91cm, pripevniteľné k obkladačkám. Farba žltá.
Vhodné pro:
Okrajová lišta č.
964559 veľ. 0 a 1 je vhodná pre rohož na pracoviská č.
964555.