Uitvoering:
- Industriële werkplekmat met gesloten antislip-oppervlak.
- 13 mm dik materiaal voor een groot ergonomisch voordeel en anti-vermoeidheidseffect.
- Flexibel insteeksysteem tegel 91×91 cm, binnenhoek (45°) en buitenhoek (22,5°), maakt optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse mogelijk.
- Flexibele randoplossing maakt buiten- en binnenhoeken mogelijk.
- Antislip-eigenschappen R9 volgens DIN 51130 en BGR 181. 100% natuurrubbermengsel voor algemeen gebruik.
- Zonder zware metalen en siliconen, dus geschikt voor schilderswerkplaatsen.
- Zonder DOP, DMF en substanties die ozon afbreken.
Randen 91 cm, aan tegels te koppelen. geel.
T.b.v.:
Rand nr.
964559 gr. 0 en 1 is geschikt voor werkplekmat nr.
964555.