{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 48 mm | |
Šírka | 240 mm | |
Hĺbka | 336 mm | |
Počet upínačov | 12 | |
vhodné pre kľúčový tvar | obojstranné očkové alebo očkoploché kľúče | |
vhodné pre rozmery cez steny | 4 mm - 24 mm | |
Materiál | ABS plast | |
Farba | čierna | |
Druh produktu | Skladovací box |
Číslo položky | 961080 | |
EAN/GTIN | 4037519002573 | |
Číslo výrobcu | AQ-2110-CH8000 |