Atvirais galais / kilpinių veržliarakčių dėžė

Prekės Nr.: 961080
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 48 mm
Plotis 240 mm
Gylis 336 mm
Laikiklių skaičius 12
tinka raktams, kurių forma Dvikilpis arba kombinuotas veržliaraktis
tinka raktams, kurių dydis 4 mm - 24 mm
Medžiaga ABS plastikas
Spalva juoda
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 961080
EAN / GTIN 4037519002573
Gamintojo numeris AQ-2110-CH8000

Aprašymas

Paskirtis:

Sudėti 12 tiesių veržliarakčių atvirais galais, kilpinių arba kombinuotųjų SW4 iki 24.

Pastaba:

Pagrindines plokštes dėžučių tvirtinimui rasite su Nr. 961140.