{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Objem kontajneru | 600 l | |
Výška | 1 099 mm | |
Dĺžka | 1 458 mm | |
Šírka | 855 mm | |
Zalievanie hrán výška s kolieskami | 843 mm | |
Veľkosť škatule výška | 735 mm | |
Veľkosť škatule dĺžka | 1 321 mm | |
Veľkosť škatule šírka | 794 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Výška | 72 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Šírka | 194 mm | |
Osi vjazdu Vzdialenosť A | 327 mm | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Nosnosť | 750 kg | |
Hmotnosť | 95 kg | |
Druh produktu | Vyklápacia nádoba |
Číslo položky | 919923 600 | |
EAN/GTIN | 4017976247038 | |
Číslo výrobcu | 4703A/7016 |