{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Objem kontajneru | 250 l | |
Výška | 780 mm | |
Dĺžka | 1 359 mm | |
Šírka | 713 mm | |
Zalievanie hrán výška s kolieskami | 780 mm | |
Veľkosť škatule výška | 413 mm | |
Veľkosť škatule dĺžka | 1 200 mm | |
Veľkosť škatule šírka | 652 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Výška | 72 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Šírka | 194 mm | |
Osi vjazdu Vzdialenosť A | 203 mm | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Nosnosť | 750 kg | |
Hmotnosť | 70 kg | |
Druh produktu | Vyklápacia nádoba |
Číslo položky | 919923 250 | |
EAN/GTIN | 4017976247014 | |
Číslo výrobcu | 4701A/7016 |