{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 1 005 mm | |
Šírka | 700 mm | |
Hĺbka | 620 mm | |
vnútorný ⌀ | 600 mm | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 1 | |
Počet riadiacich koliesok bez zaisťovacej brzdy | 3 | |
⌀ kolesa | 100 mm | |
Nosnosť | 300 kg | |
Materiál | pozinkované | |
Materiál Riadiace kolieska | Polyamid | |
Hmotnosť | 20 kg | |
Druh produktu | Vozík na sudy |
Číslo položky | 919907 FRW-III | |
EAN/GTIN | 4052462018167 |