Vložka pro uložení nářadí vhodná pro GSB 12V-15

Č. pol.: 1600A002UV
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A002UV
EAN/GTIN 3165140791991
Číslo výrobcu 1600A002UV
Číslo L L00590 534

Popis

Popis:

  • Vložky pro skladování nástrojů vložka pro GSB 12V-15
  • všechny bezpečně uloženy
  • vhodné pro GSB 12V-15
  • poloviční vložka vhodná pro L-BOXX 102 s prostorem pro nabíječka a 1 akumulátor
  • flexibilní použití dvou polovičních vložek v jednom zařízení Bosch L-BOXX umožňuje kombinaci zařízení 12 v a příslušenství
  • dvou zařízení 12 v nebo různých příslušenství

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 318 x 61 x 203 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Provedení materiálu: PS