Prevedenie:
Stojan z oceľových rúrok na uskladnenie uväzovacích prostriedkov, ako sú reťaze, laná, zdvíhacie popruhy atď. S 2 výškovo nastaviteľnými priečnymi nosníkmi a 12 pozinkovanými a nastaviteľnými dvojitými závesnými hákmi. Jednoduchá demontáž a opätovná montáž pre mobilné použitie na stavbách. Dodávka v demonte, jednoduchá montáž s návodom.
Vrátane poistky proti krádeži, ktorá pozostáva zo 4 bezpečnostných tyčí vrátane privarenej reťaze. Bezpečnostné tyčky sa pretláčajú cez závesné háky. Visiaci zámok je možné použiť s max. ⌀ strmeňa 7 mm.
Lakování:
Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Dodatočne nastaviteľný pozinkovaný dvojitý hák nájdete pod č.
918623 veľ. 6 na stránke www.hoffmann-group.com.
Vhodný visiaci zámok nájdete vo zväzku 2 v časti Ručné náradie pod č.
085812 a č.
085814.