Malli:
Teräsputkesta valmistettu teline, jossa säilytetään nostoapuvälineitä, kuten ketjuja, köysiä, nostoliinoja jne. 2 korkeussäädettävää poikkipalkkia ja 12 sinkittyä ja säädettävää kaksoisripustuskoukkua. Helppo irrotus ja asennus mobiiliin käyttöön työmailla. Toimitus osissa, helppo asennus ohjeen kanssa.
Mukana varkaudenesto, joka koostuu 4 varmistustangosta ja kiinnihitsatusta ketjusta. Varmistustangot työnnetään ripustuskoukkujen läpi. Riippulukko, sangan maks. ø 7 mm.
Pintakäsittely:
Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.
Ohje:
Säädettäviä sinkittyjä kaksoiskoukkuja löytyy lisäksi numerolla
918623 koko 6 osoitteessa www.hoffmann-group.com.
Sopiva riippulukko löytyy niteestä 2 Käsityökalut nrolla
085812 ja
085814.