{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 3282 | |
Rozsah prestavenia výšky | 755 mm - 1 105 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 510 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 410 mm | |
Sklon nastaviteľný | 0; 15; 30 Stupeň | |
⌀ kolesa | 75 mm | |
Nosnosť | 150 kg | |
Hmotnosť | 18 kg | |
Druh produktu | Stojan na materiál |
Číslo položky | 919902 3282 | |
EAN/GTIN | 4017976328201 | |
Číslo výrobcu | 3282 |