{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 3282 | |
höjdinställningsområde | 755 mm - 1 105 mm | |
lastplanens bredd | 510 mm | |
lastplanets djup | 410 mm | |
inställbar lutning | 0; 15; 30 grad | |
⌀ hjul | 75 mm | |
lyftförmåga | 150 kg | |
vikt | 18 kg | |
Produktslag | Materialstativ |
Artikelnummer | 919902 3282 | |
EAN/GTIN | 4017976328201 | |
Tillverkarens nummer | 3282 |