Prevedenie:
Robustná zváraná konštrukcie z oceľového plechu hrúbky 3 mm. Spodný rám s integrovanými dutinami pre vidlicový vozík.
2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou) s polyamidovými kolesami.
Poistka proti odvaľovaniu a blokovanie prevrátenia, článková reťaz ako poistka proti sklzu a sklopeniu.
Provedení – obrázek:
Vypúšťací kohút so sitkom na oddelenie tekutín a pevných látok.
Vyklopenie je samostatné po uvoľnení blokovania.
Ťažné lano na spustenie vyklápania zo sedadla vysokozdvižného vozíka.
Norma:
EN 1757-3
Lakování:
Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.