• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Autovolquete con grifo de descarga

Número de artículo: 919925
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Construcción soldada resistente de chapa de acero de 3 mm. Bastidor inferior con engarce integrado para horquilla de carretilla apiladora.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas de poliamida.
Seguro contra caída por rodadura y bloqueo de basculación, cadena de eslabones como protección contra deslizamiento y volcado.

Ejecución - imagen:

Grifo de descarga con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.
El proceso de orientación se produce automáticamente tras soltar el bloqueo.
Cable de tracción para activar el volcado desde el asiento de la carretilla apiladora.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.