Sada nástrojů v sadě nástrojů

Č. pol.: BSSMB.LT3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BSSMB.LT3
EAN/GTIN 3662424086595
Číslo výrobcu BSSMB.LT3
Číslo L L60130 9916

Popis

Popis:

  • S dvojitou rukojetí
  • S nastavitelným popruhem s polstrováním pro větší pohodlí
  • Možnost úplného otevření pro rychlý přístup k obsahu brašny
  • Velmi odolná tkanina 1200 denier
  • Velké gumové nožičky pod brašnou pro ochranu samotné brašny a podlahy, na které je položena
  • PVC průhledná kapsa na dokumenty
  • Háček na svinovací metr
  • Háček na klíče
  • Speciální místo na světlo na tužky
  • Maximální zatížení: 5 kg

Charakteristika:

  • [KG]: 6,8

Rozsah dodávky:

  • Sada 10 otevřených očkových klíčů, 8 až 19 mm
  • Sada 10 trubkových klíčů v mm
  • Šroubovák Protwist®, pro šrouby s drážkou, 3,5x100
  • Šroubovák Protwist®, pro šrouby s drážkou, 5,5x150
  • Šroubovák Protwist®, PZ, 1x75
  • Šroubovák Protwist®, PZ, 2x100
  • Sada 9 šestihranná klíčů
  • Nastavitelné kleště, 250 mm
  • Univerzální kleště, 18 cm
  • Diagonální boční štípací kleště, 16 cm
  • Montážní kladivo s dřevěnou rukojetí, 32 mm
  • Šroubovák, 4 mm
  • Šroubovák, 6 mm
  • Profilovací plochý sekáč, 180 mm