Sada nářadí s vozíkem na nářadí č.95/250QR zásuvka.7 antracit, RAL 7016 250ks

Č. pol.: 98830193
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 98830193
EAN/GTIN 4018754343348
Číslo výrobcu 98830193
Číslo L L60010 8125

Popis

Popis:

Dílenský vozík Top-Feature
  • Třístupňový bezpečnostní koncept:
  • 1. Centrální zamykání bočním cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
  • 2. Jednoduché zamykání zabraňuje nechtěnému otevření během jízdy
  • 3. Ochrana naklápění - nelze vytáhnout více zásuvek najednou.
  • Rukojeť z nerezové oceli se zesíleným připojením na tělo
  • Všestranná ochrana proti nárazům s tlumičem nárazu
  • Těsně svařované odolné pracovní a skladovací plochy a čelní panel z nerezové oceli
  • Olejově a kyselinovzdorná lehká kola s kuličkovým vedením (váleček D.125 mm) s ochranou proti závitům, která chrání ložiska před nečistotami a závity, se dvěma parkovacími brzdami
  • Součástí balení je držák na papír a sprej
  • 7 snadno vyjímatelné zásuvky (černá RAL 9005) s plným vysunutím a vodítkem klece
  • Oboustranné otvory pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nástroje
  • Lze je vybavit vložkami STAHLWILLE standard a TCS
Obsah 250-část:
  • 11 šestihranných objímek 1/4″ č. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 šestihranných objímek 1/2″ č. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 prodloužení, 1/4″ č. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease ráčna č. 415QR N: 1/4″
  • 1bitový konektor č. 3116
    • 2 rozšíření, 1/2″ č. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease ráčna č. 512QR N: 1/2″
    • 1 přechodový díl č. 410: 1/4 až 1/2″
    • 1 přechodový díl č. 513: 1/2 až 3/8″
    • Držák 1 bitů č. 412: 1/4″
    • 2bitové ratchety č. 4008: 1/4″
    • Držák 1 bitů č. 4007: 1/4″
    • 1 3 56 bitová sada č. 12065 2 : 1 75 25 25 4 bitových držáků , L.30mm: SL4;3;27mm (20x) , PH1;2;2 (40x) , PZ1;3;3;25 (15x) , T BO10;20;3;2;27;30 , INHEX 40;3;5mm , L.6mm: SL6 mm , PH2;15;25;2
    • 1 kleště na vodní čerpadla č. 6551: 240 mm
    • 1 Nr. 6602 Vytlač. Boční řezák : 160 mm
    • 1 kleště na štípací kleště č. 6529: 200 mm
    • 1 kombinované kleště č. 6501: 180 mm
    • 16 otevřený klíč č. 13:6; 11; 8; 10; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 otevřené klíče, nastavitelné ráčnové kroužky s otevřeným koncem č. 4025
      • 5, ploché č. 17F: 8; 19; 13; 17; 10 mm
      • 1 elektronický plochý šroubovák č. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
      • 2 plochý šroubovák č. 4620: 0,8 x 4 x 200; 1,6 x 10 x 100 mm
      • 3 Phillips šroubovák č. 4630: PH1; PH2; PH3
      • 1 nůž na kabely č. 12320
        • 1 kótNo. 12935/3: 3 m.
        • 1 mini magnetický zvedák č. 12600: 270 g.
        • 1 dřevěná spojovací stupnice č. 13111: 2 m.
        • 1 Sada úhlových šroubováků TORX® č. 10771/8 s kulovou hlavou : 8dílná
        • 1 Sada úhlových šroubováků s šestihranem č. 10767/9: 9-dílná
        • 1 Zámečnické kladivo č. 10961: 500 g.
        • 1 měkké kladivo č. 10959: 35 mm
        • 1 plochý sekáč č. 102/175: 175 mm
        • 1kolíkový ovladač č. 108/150: 150 x 6 mm
        • 1 velikost zrnitosti 105/100: 100 x 10 mm
        • 1kolíkový ovladač č. 109/6: 3,4 mm
        • 1 Thru-driver č. 104/120: 120 x 4 mm
        • 1 sada šroubováků č. 900/6 T: 6 kusů
        • 1 sada klíčů č. 12800: 6dílná
        • 1 Plochý pilník č. 12036: 260 mm
        • 1 těsnicí škrabka č. 12718
          • 1 univerzální nůž č. 12965
            • 1 drátěný kartáč č. 12377
              • 1 ocelová váha č. 13110
                • 1 kovová pila luk č. 12050
                  • 1 tahovací kolík č. 12322
                    • 1 drátěné nůžky č. 13148
                      • 1 přesné spárové měrky č. 11095/20
                        • 13 kroužek otevřený klíč č. 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
                        • 15 dvojitý otevřený klíč č. 12: 3,2; 5; 4; 4,5; 3,5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
                        • 1 kleště na pojistné kroužky č. 6546: A21
                        • Kleště na pojistné kroužky č. 1 č. 6543: J2
                        • 1 kleště na pojistné kroužky č. 6545: A2
                        • Kleště na pojistné kroužky č. 1 č. 6544: J21
                        • 9 ŠROUBOVACÍ VLOŽKY TORX® 1/2″ Č. 54 TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
                        • 10 šroubovací vložky pro šrouby s vnitřním šestihranem, č. 1/2″ 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
                        • 2 šroubovací vložky pro TORX®, 1/2″ č. 1054 TX: T30; T50
                        • 2 šroubovací vložky pro šrouby s vnitřním šestihranem, č. 1/2″ 1054/2054: 6; 8 mm
                        • 4 šroubovací vložky pro šrouby s vnitřním šestihranem, č. 1/4″ : 44; 3; 4; 5; 6 mm
                        • 8 šroubováky pro TORX®, 1/4″ č. 44 KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
                        • 5 šroubovací vložky pro šrouby s šestihrannou hlavou 1/4″ č. 44 k : 3; 4; 5; 6; 8 mm

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 7
  • Počet nástrojů: 250
  • Barva: antracitová, RAL 7016
  • Výška mm (h): 1021 mm
  • Délka [mm): 497 mm
  • Hmotnost kg: 111.000 kg
  • Šířka mm (b): 823 mm