{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčná výška C | 190 mm | |
Dĺžka L | 1 300 mm | |
Šírka | 800 mm | |
Výška zdvihu H | 820 mm | |
Čas zdvihu | 25 s | |
Sieťové napätie | 400 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Nosnosť | 1 000 kg | |
Hmotnosť | 220 kg | |
Druh produktu | Nožnicový zdvíhací stôl |
Číslo položky | 919992 1000 | |
EAN/GTIN | 4050939066215 | |
Číslo výrobcu | 040049471 HTH-E |