{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prestavenie výšky v mriežke | 130 mm | |
Typ | TS96 | |
Výška | 1 835 mm | |
Šírka | 1 225 mm | |
Hĺbka | 710 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 1 000 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 700 mm | |
Výškovo nastaviteľná mriežka | 130 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Nosnosť na policu | 85 kg | |
Nosnosť celkovo | 500 kg | |
Materiál Koleso | celogumové | |
Posuvná rukoväť | Áno | |
Hmotnosť | 76 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Etážový vozík |
Číslo položky | 918560 TS96 | |
EAN/GTIN | 4045197684455 |