{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Podešavanje visine u rasteru | 130 mm | |
Tip | TS96 | |
Visina | 1.835 mm | |
širina | 1.225 mm | |
Dubina | 710 mm | |
Širina nosive površine | 1.000 mm | |
Dubina površine za utovar | 700 mm | |
Raster podešavanja visine | 130 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Nosivost po polici | 85 kg | |
Nosivost ukupno | 500 kg | |
Materijal kotača | Puna guma | |
Pomična ručica | Da | |
Težina | 76 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta proizvoda | Etažna kolica |
Broj artikla | 918560 TS96 | |
EAN / GTIN | 4045197684455 |