Dierovaná stena na zaskrutkovanie SP6

Č. pol.: 918580 SP6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 918580 SP6
EAN/GTIN 4045197613608

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu na naskrutkovanie do stolových a prepravných vozíkov GARANT.
Stena z dierovaného plechu □ 9×9 mm v 37 mm rastri na upnutie príslušenstvo do perforovanej steny.

Vhodné pro:

Č. 918520 Veľ. T38; 918550 Veľ. T98; 918560 Veľ. TS98.

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka