Geperforeerde wand inschroefbaar SP6

Artikelnummer: 918580 SP6
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918580 SP6
EAN/GTIN 4045197613608

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, vast te schroeven in de GARANT tafel- en transportwagens.
Geperforeerde wanden □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires.

T.b.v.:

Nr. 918520 gr. T38; 918550 gr. T98; 918560 gr. TS98.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen