Dielenský vozík Assistent 179NXL

Č. pol.: 918277
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 40
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Odolný dielenský vozík s dvojitou konštrukciou. Skrinka s priebežnými ochrannými rohmi, centrálnym zamykaním a obojstranným blokovaním vytiahnutia. Zásuvky so samočinným výsuvom. Pracovné plochy sú úplne utesnené, vnútro vozíka je chránené pred unikajúcimi tekutinami.
2 otočné kolieska so zaisťovačom a 2 pevnými kolieskami.
Celková nosnosť 1000 kg. Pracovná doska a pohyblivá rukoväť z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.

Lakování:

Modrá