Carrelli per officina Assistent 179NXL, Modello: 179NXL-6

Codice art.: 918277 179NXL-6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 40
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 40 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Modello 179NXL-6
Serie Assistente
Altezza 1.020 mm
Larghezza 959 mm
Profondità 518 mm
Larghezza utile cassetti 696 mm
Profondità utile cassetti 398 mm
Peso 125 kg
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918277 179NXL-6
EAN / GTIN 4000896215171
Codice del produttore 179NXL-6

Descrizione

Esecuzione:

Robusto carrello per officina con struttura a parete doppia. Alloggiamento con angoli con paraspigoli, chiusura centralizzata con serratura a cilindro e blocco reciproco di estrazione dei cassetti. Cassetti con autorientro. Superficie di lavoro a tenuta stagna, interno del carrello protetto dalla fuoriuscita di liquidi.
2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e 2 ruote fisse.
Portata complessiva 1000 kg. Piano di lavoro e maniglia in acciaio legato inossidabile.

Collocamento:

numero×altezza fronte cassetti mm: 3×81 / 3×166

Verniciatura:

Blu

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello