• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carro de taller Asistente 179NXL

Número de artículo: 918277
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 40
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Descripción

Ejecución:

Carro de taller resistente en construcción de doble pared. Carcasa con equinas protectoras de los bordes continuas, cierre centralizado con cerradura de cilindro y extracción de los cajones a ambos lados. Cajones con bisagra de autocierre. Superficie de trabajo completamente obturada, interior del carro protegido frente al derrame de líquidos.
2 ruedas orientables con freno de bloqueo y 2 ruedas fijas.
Capacidad de carga total 1000 kg. Tablero de trabajo y manija de acero fino inoxidable.

Lacado:

Azul.