Bezpečnostní dílenský vozík JET s 8 zásuvkami, 3 moduly na zásuvku, černý (RAL 9004)

Č. pol.: JET.8NM3AS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky JET.8NM3AS
EAN/GTIN 3662424106873
Číslo výrobcu JET.8NM3AS
Číslo L L60130 10662

Popis

Popis:

  • Vybaven systémem SAFETY LOCK, systémem vzájemného uzamčení zásuvek, takže nelze otevřít více zásuvek najednou
  • Eliminuje riziko převrácení dílenského vozíku
  • O 25 % větší pracovní plocha (v porovnání se zásuvkami na kolečkách). stará řada) pro optimální použití
  • Inovativní systém drážek pro snadné upevnění velkého množství příslušenství
  • Dvojité rukojeti sek pro nejlepší ovladatelnost
  • Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům - odolné vůči většině běžných dílenských chemikálií
  • Zesílená ochrana díky termoplastickému elastomerovému materiálu s tlumícím účinkem chrání nářadí a vozík
  • Vysoce kvalitní rukojeti sek z eloxovaného hliníku s exkluzivním designem pro ideální pohodlí a úchop
  • Měkký systém zavírání: S kolejnicemi s kuličkovými ložisky, plně výsuvný s funkcí ″soft close″ pro hladké zavírání zásuvek
  • Otočná gumová kolečka: 4 kolečka á Ø125 mm, 2 otočná s brzdou a 2 pevná
  • Vozíček se dodává s namontovanými kolečky - odolnými proti třískám a nejběžnějším uhlovodíkům
  • Centrální zamykání s robustním mechanismem z oceli a nerozbitným skládacím klíčem
  • Odborné otvory pro celkem 8 šroubováků, popř.
  • Kompatibilní se všemi moduly Facom

Charakteristika:

  • 8 zásuvek = 24 modulů
  • 6 zásuvek, výška 60 mm = 18 modulů
  • 2 zásuvky, výška 130 mm = 6 modulů
  • Dodáváno s 10 přepážkami pro zásuvky 60 mm
  • Celkové statické užitečné zatížení: 1000 kg
  • Celkové užitečné zatížení na zásuvku: 20-35 kg
  • Objem jedné zásuvky: 15-65 litrů
  • Celkové rozměry (včetně koleček a pracovní desky, d x š x v): 774 x 546 x 972 mm
  • Užitečné rozměry zásuvek (d x š x v): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Barva: černá 9005
  • [kg]: 79